SIMES SPA - SMVCAS5423 CASSAFORMA MEGAPLANO - CAS5423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033357460625
Artikelnummer
SMVCAS5423
Herstellernummer
CAS5423
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per MEGAPLANO Ø260mm. Fornito con cassaforma in polipropilene con bordo esterno in acciaio INOX AISI 316L predisposta dai 4 lati per entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3)eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 325x325x100mm.



