SIMES SPA - SMVCAS5180 CASSAFORMA COMPACT TONDA 200 - CAS5180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Einbaulänge - 240 mm
Einbaubreite - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357460601
Artikelnummer
SMVCAS5180
Herstellernummer
CAS5180
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbaulänge:
240 mm
Einbaubreite:
320 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff


