SIMES SPA - SMVCAS4752 CASSAFORMA MINISPARK-MINIRING - CAS4752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 175 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033357460410
Artikelnummer
SMVCAS4752
Herstellernummer
CAS4752
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per MINIFLAT Ø153mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 237x175mm.



