SIMES SPA - SMVCAS4743 CASSAFORMA MICROSPARKS-MICRORING - CAS4743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 175 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033357460403
Artikelnummer
SMVCAS4743
Herstellernummer
CAS4743
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per MICROFLAT Ø103mm. Cassaforma in polipropilene. Guarnizioni in silicone ricotto. Foro da incasso: 187x175mm.


