SIMES SPA - SMVCAS3613 CASSAFORMA MINIPOOL VERSIONE MOLLE - CAS3613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357529209
Artikelnummer
SMVCAS3613
Herstellernummer
CAS3613
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Cassaforma in tecnopolimero con controanello di fissaggio in acciaio INOX AISI 316L, per MINIPOOL 7 LED RGB. Foro da incasso 232X150mm.


