Startseite

SIMES SPA - SMVCAS3300 CASSAFORMA NANOLED INOX 60 - CAS3300

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVCAS3300 CASSAFORMA NANOLED INOX 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohlwand

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357015832

Artikelnummer

SMVCAS3300

Herstellernummer

CAS3300

Hersteller

SMV

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohlwand

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Cassaforma Nanoled, inox60