Startseite

SIMES SPA - SMVCAS3230 CASSAFORMA NANOLED 45 - CAS3230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 125 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357505814

Artikelnummer

SMVCAS3230

Herstellernummer

CAS3230

Hersteller

SMV

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per NANOLED Ø45mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP67; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 120x125mm.