Startseite

SIMES SPA - SMVC.8106W.35 CONCR PAL H25 D+LED 930 230V - C.8106W.35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357953721

Artikelnummer

SMVC.8106W.35

Herstellernummer

C.8106W.35

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

450 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2306 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

105 mm

Breite:

335 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Corpo illuminante in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Questo prodotto è stato realizzato in cemento con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del cemento, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: CEMENTO (cod.35). CIRCUITO LED 3000K 230V 2306lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 883lm. Potenza totale assorbita: 25W. Efficienza luminosa apparecchio: 35lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.