Startseite

SIMES SPA - SMVC.8105W.35 CONCR PAL H45 S+LED 930 230V - C.8105W.35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1153...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

355 mm

Höhe/Tiefe:

450 mm

Länge:

105 mm

Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevata resistenze meccaniche. Corpo illuminante in alluminio pressofuso. Resistenza meccanica del diffusore IK06. Diffusre in policarbonato. Colore: Cemento. Lampada: LED 13.5W 1153Lm 3000K CRI90.