Startseite

SIMES SPA - SMVC.8039 DIMA DI FORATURA GHOST LINEARE 1570

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVC.8039 DIMA DI FORATURA GHOST LINEARE 1570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1570 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357956296

Artikelnummer

SMVC.8039

Herstellernummer

C.8039

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1570 mm

Dima di foratura del cassero.