Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSND58 SND 58 220-240V 50/60HZ - SND58

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSND58 SND 58 220-240V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500930682

Artikelnummer

PHLSND58

Herstellernummer

SND58

Hersteller

PHI

Elektronisch:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

35...600 W

Schaltung:

sonstige

Accenditore HID per sistemi in serie