SIGNIFY ITALY SPA - PHLS2 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT - S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Ecoclick Starters
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500697714
Artikelnummer
PHLS2
Herstellernummer
S2
Hersteller
PHI
Elektronisch:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...22 W
Schaltung:
sonstige


