Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10EL S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT - S10EL

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10EL S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500764973

Artikelnummer

PHLS10EL

Herstellernummer

S10EL

Hersteller

PHI

Elektronisch:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

18...75 W

Schaltung:

Einzel

Gamma di starter elettronici di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti funzionanti con reattori elettromagnetici convenzionali.