Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P11840 COREPRO LED PLS 5W 840 2P G23 - PLSLED2P11840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P11840 COREPRO LED PLS 5W 840 2P G23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 25...25 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718699596682

Artikelnummer

PHLPLSLED2P11840

Herstellernummer

PLSLED2P11840

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

25...25 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

5...5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

550...550 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

550 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G23

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

31.1 mm

Länge:

166 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips CorePro LED PLS integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.