Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P55840 CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 24 W - Classe di efficienza energetica: E - Temperatura di colore - PLLLED4P55840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P55840 CorePro LED PLL -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 24 W -  Classe di efficienza energetica: E -  Temperatura di colore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 53...77 V

  • Nennstrom - 600...600 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

CorePro LED PLL

EAN

8718696828410

Artikelnummer

PHLPLLLED4P55840

Herstellernummer

PLLLED4P55840

Hersteller

PHI

Nennspannung:

53...77 V

Nennstrom:

600...600 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

24...24 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

3400...3400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

2G11

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

37.6 mm

Länge:

535.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescentetradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.