Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26840G2 CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 9.5 W - Classe di efficienza energetica: E - PLCLED4P26840G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 52...52 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 9.5...9.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CorePro LED PLC 4P

EAN

8720169290518

Artikelnummer

PHLPLCLED4P26840G2

Herstellernummer

PLCLED4P26840G2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

52...52 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

9.5...9.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G24q-3

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

34 mm

Länge:

164 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LED PLC 4P una sorgente luminosa LED che sostituisce perfettamente le versioni fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.