Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26830 COREPRO LED PLC 9W 830 4P G24Q-3 - PLCLED4P26830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24q-3

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 20...50 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696541159

Artikelnummer

PHLPLCLED4P26830

Herstellernummer

PLCLED4P26830

Hersteller

PHI

Sockel:

G24q-3

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

20...50 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Länge:

163.6 mm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

33.4 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

400...400 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

CorePro LED PLC 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.