SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P18840 COREPRO LED PLC 6.5W 840 4P G24Q-2 - PLCLED4P18840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 20...50 V
Nennstrom - 300...300 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696541210
Artikelnummer
PHLPLCLED4P18840
Herstellernummer
PLCLED4P18840
Hersteller
PHI
Nennspannung:
20...50 V
Nennstrom:
300...300 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
700...700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
700 lm
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G24q-2
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
33.4 mm
Länge:
140.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein