SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P18830 COREPRO LED PLC 6.5W 830 4P G24Q-2 - PLCLED4P18830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24q-2
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 20...50 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696541197
Artikelnummer
PHLPLCLED4P18830
Herstellernummer
PLCLED4P18830
Hersteller
PHI
Sockel:
G24q-2
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
20...50 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Länge:
140.6 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
33.4 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
650 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...300 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


