Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED2P18830G2 CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 6.9 W - Classe di efficienza energetica: F - PLCLED2P18830G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 38...38 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 6.9...6.9 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

CorePro LED PLC 2P

EAN

8720169287549

Artikelnummer

PHLPLCLED2P18830G2

Herstellernummer

PLCLED2P18830G2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

38...38 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

6.9...6.9 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

700...700 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

700 lm

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G24d-2

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

34 mm

Länge:

148 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LED PLC 2P ,sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione dibase, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.