SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIT25CL40 LED CLASSIC 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 - PHIT25CL40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699783358
Artikelnummer
PHLPHIT25CL40
Herstellernummer
PHIT25CL40
Hersteller
PHI
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


