Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS4084G2 COREPRO LEDLUSTERND4.3-40W E14 840P45CLG - PHILEDLUS4084G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS4084G2 COREPRO LEDLUSTERND4.3-40W E14 840P45CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514347427

Artikelnummer

PHLPHILEDLUS4084G2

Herstellernummer

PHILEDLUS4084G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.48

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Klirrfaktor (THD):

150.3 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.