Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN25E14D CLA LEDCANDLE D 2.7-25W B35 E14 827 CL - PHILEDCAN25E14D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696575536

Artikelnummer

PHLPHILEDCAN25E14D

Herstellernummer

PHILEDCAN25E14D

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Lampenlichtausbeute:

92.59 lm/W

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

19...19 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL. Featuring a classic heritage design, LED Deco Classic delivers beautiful, decorative warm-white light while saving around 90% on energy costs. LEDCandle B35 3W E14 300lm 2700K CRI 80.