SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75G2 CLA LEDBULB ND 8.5-75W A60 E27 827 CL - PHILED75G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 70...70 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696809518
Artikelnummer
PHLPHILED75G2
Herstellernummer
PHILED75G2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
70...70 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1.428 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein