SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75865 CLA LEDBULB ND 8-75W A60 E27 865 CL - PHILED75865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 66...66 mA
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718696767061
Artikelnummer
PHLPHILED75865
Herstellernummer
PHILED75865
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
66...66 mA
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein


