SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHILUS40840 MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10 - MZDPHILUS40840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 40...40 mA
Leistungsfaktor - 0.52
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3139188163928
Artikelnummer
PHLMZDPHILUS40840
Herstellernummer
MZDPHILUS40840
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
40...40 mA
Leistungsfaktor:
0.52
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470...470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
45 mm
Länge:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
1.5 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein