Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHI75840G2 MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 - MZDPHI75840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDPHI75840G2 MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8710163541532

Artikelnummer

PHLMZDPHI75840G2

Herstellernummer

MZDPHI75840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Länge:

104 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.56

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.04 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta