SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA100840 MZD LEDCLA 100W A60 E27 840 FR ND 1CT/10 - MZDINCA100840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 90...90 mA
Leistungsfaktor - 0.52
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8710163542034
Artikelnummer
PHLMZDINCA100840
Herstellernummer
MZDINCA100840
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
90...90 mA
Leistungsfaktor:
0.52
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1.076 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


