Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU535084060 MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10 - MZDGU535084060

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU535084060 MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 621...621 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8710163540696

Artikelnummer

PHLMZDGU535084060

Herstellernummer

MZDGU535084060

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

621...621 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Länge:

45 mm

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

750...750 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.35 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche