SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU5350827362 LED-lamp/Multi-LED - Spot LED MAZDA - MZDGU5350827362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 750...750 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8710163540719
Artikelnummer
PHLMZDGU5350827362
Herstellernummer
MZDGU5350827362
Hersteller
PHI
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
750...750 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
621...621 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtstärke:
1100 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50 mm
Länge:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
MR16
Klirrfaktor (THD):
0.35 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


