Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070827120 MZD LED 500LM GU10 827 120D ND 1CT/10 - MZDGU1070827120

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070827120 MZD LED 500LM GU10 827 120D ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3139188161719

Artikelnummer

PHLMZDGU1070827120

Herstellernummer

MZDGU1070827120

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Länge:

58 mm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

42...42 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche