Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1065827G2 MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10 - MZDGU1065827G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1065827G2 MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 42...42 mA

  • Leistungsfaktor - 0.51

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8710163541877

Artikelnummer

PHLMZDGU1065827G2

Herstellernummer

MZDGU1065827G2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

42...42 mA

Leistungsfaktor:

0.51

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

460...460 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

460 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtstärke:

850 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

1.08 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche