Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1050840G2 MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10 - MZDGU1050840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1050840G2 MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.7...4.7 W

  • Lichtstrom - 440...440 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 30.99 kg CO2 eq.

EAN

8710163541471

Artikelnummer

PHLMZDGU1050840G2

Herstellernummer

MZDGU1050840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.7...4.7 W

Lichtstrom:

440...440 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

440 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.53

Lichtstärke:

970 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.08

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1174

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche