Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDCAN25840G2 MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3 - MZDCAN25840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDCAN25840G2 MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 27...27 mA

  • Leistungsfaktor - 0.47

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8710163541433

Artikelnummer

PHLMZDCAN25840G2

Herstellernummer

MZDCAN25840G2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

27...27 mA

Leistungsfaktor:

0.47

Lampenleistung:

3...3 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

250...250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kerze

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

35 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

1.08 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta