SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD60865G2 MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 - MZD60865G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8710163540610
Artikelnummer
PHLMZD60865G2
Herstellernummer
MZD60865G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Länge:
108 mm
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.54
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.06 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


