SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD18865G3 LED-lamp/Multi-LED - Tubi LED MAZDA - MZD18865G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 46...46 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tubi LED MAZDA
EAN
8710163543307
Artikelnummer
PHLMZD18865G3
Herstellernummer
MZD18865G3
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
46...46 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
800...800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
30 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



