Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU1035930602 MASTER LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 3.7 W - Classe di efficienza energetica: F - MLVGU1035930602

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU1035930602 MASTER LEDspot MV -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 3.7 W -  Classe di efficienza energetica: F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 18...18 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 3.7...3.7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8719514312302

Artikelnummer

PHLMLVGU1035930602

Herstellernummer

MLVGU1035930602

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

18...18 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

3.7...3.7 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

270...270 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

270 lm

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Lichtstärke:

300 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

0.28 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negliambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.