SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58865HOG MAS LEDTUBE VLE 1500MM HO 20.5W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 20.5...20.5 W
Lichtstrom - 3100...3100 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1514 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 178.1 kg CO2 eq.
EAN
8718699646950
Artikelnummer
PHLMLTVAL58865HOG
Herstellernummer
MLTVAL58865HOG
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20.5...20.5 W
Lichtstrom:
3100...3100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1514 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
89...97 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0901
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


