Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830UOGN MAS LEDTUBE VLE 1500MM UO 23W 830 T8 - MLTVAL58830UOGN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830UOGN MAS LEDTUBE VLE 1500MM UO 23W 830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Lichtstrom - 3400...3400 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 194.35 kg CO2 eq.

EAN

8719514316867

Artikelnummer

PHLMLTVAL58830UOGN

Herstellernummer

MLTVAL58830UOGN

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

23...23 W

Lichtstrom:

3400...3400 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1514 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

147 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

99...108 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0921

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.