Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830UOG3 MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 21.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 ore - MLTVAL58830UOG3

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830UOG3 MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 21.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 ore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 89...108 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 21.7...21.7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

153 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

MASTER LEDtube EM/Mains

EAN

8719514316621

Artikelnummer

PHLMLTVAL58830UOG3

Herstellernummer

MLTVAL58830UOG3

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

89...108 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

21.7...21.7 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

3400...3400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.