Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UNG2 MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 15.5 W - Classe di efficienza energetica: D - MLTVAL36830UNG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830UNG2 MASTER Value LEDtube Universal T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 15.5 W -  Classe di efficienza energetica: D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 75...75 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 15.5...15.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Tubo LED MASTER Value Universal T8

EAN

8719514316683

Artikelnummer

PHLMLTVAL36830UNG2

Herstellernummer

MLTVAL36830UNG2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

75...75 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

15.5...15.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Lampenlichtausbeute:

148 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1213 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.