Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18840G MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 840 T8 - MLTVAL18840G

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18840G MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 604 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 67.36 kg CO2 eq.

EAN

8718699646820

Artikelnummer

PHLMLTVAL18840G

Herstellernummer

MLTVAL18840G

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

604 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

131 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

34...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.