Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18830G MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 8 W - Classe di efficienza energetica: E - MLTVAL18830G

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL18830G MASTER Value LEDtube T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 8 W -  Classe di efficienza energetica: E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 34...38 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8

EAN

8718699646790

Artikelnummer

PHLMLTVAL18830G

Herstellernummer

MLTVAL18830G

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

34...38 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

604 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.