Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON36865UOG2 MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore - MLTCON36865UOG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON36865UOG2 MasterConnect, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 69...76 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Tubo LED collegato EM/Mains T8

EAN

8718699669720

Artikelnummer

PHLMLTCON36865UOG2

Herstellernummer

MLTCON36865UOG2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

69...76 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

16...16 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

ja

Dimmung Bluetooth:

ja

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1213 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva epossono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.