SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON18865UOG2 Tubo LED collegato EM/rete T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7 W - Classe di efficienza energetica: D - MLTCON18865UOG2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 34...37 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Tubo LED collegato EM/Mains T8
EAN
8718699717506
Artikelnummer
PHLMLTCON18865UOG2
Herstellernummer
MLTCON18865UOG2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
34...37 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
ja
Dimmung Bluetooth:
ja
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


