SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT539840 MAS LEDTUBE HF 900MM HO 18.5W 840 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 18.5...18.5 W
Lichtstrom - 2800...2800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 863 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 137.63 kg CO2 eq.
EAN
8720169163157
Artikelnummer
PHLMLT539840
Herstellernummer
MLT539840
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Lampenleistung:
18.5...18.5 W
Lichtstrom:
2800...2800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
863 mm
Nennspannung:
60...100 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
120...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1065
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein





