Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT514840G2 MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7 W - Classe di efficienza energetica: D - MLT514840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT514840G2 MASTER LEDtube InstantFit HF T5 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 7 W -  Classe di efficienza energetica: D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 40...70 V

  • Nennstrom - 150...350 mA

  • Leistungsfaktor - 0.92

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Tubo LED MASTER InstantFit HF T5

EAN

8720169309685

Artikelnummer

PHLMLT514840G2

Herstellernummer

MLT514840G2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

40...70 V

Nennstrom:

150...350 mA

Leistungsfaktor:

0.92

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

G5

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

563 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.