SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117592745X2 MASTER, LED, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR1117592745X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 14.8...14.8 W
Lichtstrom - 875...875 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514333819
Artikelnummer
PHLMLR1117592745X2
Herstellernummer
MLR1117592745X2
Hersteller
PHI
Sockel:
G53
Lampenleistung:
14.8...14.8 W
Lichtstrom:
875...875 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
59 lm/W
Länge:
61 mm
Ausstrahlungswinkel:
45...45 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
111 mm
Lampenbezeichnung:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
875 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1200 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
1500...1500 mA
Dimmbar:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Klirrfaktor (THD):
35 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


