Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR111509308X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR111509308X2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR111509308X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 10.8...10.8 W

  • Lichtstrom - 620...620 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514333970

Artikelnummer

PHLMLR111509308X2

Herstellernummer

MLR111509308X2

Hersteller

PHI

Sockel:

G53

Lampenleistung:

10.8...10.8 W

Lichtstrom:

620...620 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

57 lm/W

Länge:

61 mm

Ausstrahlungswinkel:

9...9 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Lampenbezeichnung:

AR111

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

620 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

8000 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

1000...1000 mA

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Klirrfaktor (THD):

35 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie