Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU535092724D MAS LEDSPOTLV D 7.5-50W 927 MR16 24D - MLGU535092724D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU535092724D MAS LEDSPOTLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 621...621 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 45.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 49.35 kg CO2 eq.

EAN

8719514307469

Artikelnummer

PHLMLGU535092724D

Herstellernummer

MLGU535092724D

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

621...621 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

45.5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

24...24 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

3900 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

720...720 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1576

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Fornendo un intenso fascio d'accento, MASTER LEDspot LV è una soluzione retrofit per l'illuminazione spot. MASTER LEDspot LV è ideale per sostituire gli spot alogeni o incandescenti. Fornisce colori naturali, crea un'atmosfera accogliente e confortevole per aree residenziali, hotel, ristoranti e punti vendita offrendo una maggiore visibilità della merce esposta. Le dimensioni contenute la rendono una soluzione retrofit per la maggior parte degli apparecchi d'illuminazione con supporto MR16 GU 5.3. Oltre ad utilizzare una soluzione brevettata Philips per garantire la massima compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni 12V standard, offre anche un'intensità del fascio luminoso elevata equivalente ai faretti alogeni MR16. La regolazione del flusso luminoso permette di creare l'atmosfera desiderata attraverso un'ampia selezione di funzioni. L'elevato SDCM garantisce una coerenza dei colori più rigorosa, mantenuta alta per tutta la vita del prodotto. MASTER LEDspot LV offre enormi risparmienergetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità e la durata, ottenendo così un rapido ritorno sull'investimento.